- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 配線 ラックのおすすめ人気ランキング
配線 ラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新3,821件の「配線 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 ラック」、「電気配線 ラック」、「ダクト 配線」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
コーニングケーブルマネジメントパネル
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製寸法H(mm)60
サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg付属品クランプ×2個材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。長さ(m)2.4仕様スーパーダイマ付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)タイプ標準定尺(m)2
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com水平配線用ダクト付パネル(2U) カバー付きケーブルダクト サーバーラック/キャビネット用
ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理
トップカバー取り外し可能
TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
2Uラック設計
頑丈なスチール製
標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
1個
¥5,398税込¥5,938
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。